Vertikálna inštalačná krabica roletového systému
Syst. roliet, vertikálna inštalácia, 25 mm žalúzie
ROLETKA NAB. ALU 900/1500/25MM
Obj. č.
0684903057
EAN 4048539545322
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrinky s vrchnou montážou a nástenné skrinky
- 25 mm žalúzie
- Pružinový hriadeľ pre vysokokvalitnú kompenzáciu hmotnosti
- Roleta sa veľmi ľahko rozbieha, otvára a zatvára
- S bočnými panelmi hrúbky 19 mm sú spoje široké 2,5 mm
- Materiál/povrch: vysoko kvalitné plastové a hliníkové komponenty potiahnuté elegantným hliníkovým pásikom vzhľadu nehrdzavejúcej ocele alebo s hliníkovým povrchom
- Vysokokvalitný vzhľad
- Rovný povrch
- Roleta s veľkými prvkami
- Minimálna montážna hĺbka 305 mm
Inštalačná krabica rolety
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Robustná, minimálne požiadavky na priestor
Upozornenie
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Plast/hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Šírka (lamely) | 25 mm |
Šírka korpusu | 900 mm |
Výška korpusu min. | 1000 mm |
Výška korpusu max. | 1500 mm |
Montážna hĺbka | 305 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!