Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vertikálna svorka Basic S vodorovnou spodnou časťou a plastovou rukoväťou odolnou voči olejom

Vertikálna svorka Basic
RYCHLOUPINAC KOLMY 139MM

Obj. č. 071467701

EAN 4024835146890

Cena za zvolené balenie
Vertikálna svorka Basic S vodorovnou spodnou časťou a plastovou rukoväťou odolnou voči olejom

Obj. č. 071467701

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na upínanie a uvoľňovanie obrobkov vo výrobe alebo na zariadeniach

  • Vhodná na upínanie počas zvárania, vŕtania, vystružovania, lepenia atď.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

1-zložkový plast

Povrch

Pozinkované

Šírka uhlovej pätky (b1)

64,3 mm

Dĺžka uhlovej pätky (b2)

49,2 mm

Priemer otvoru (d1)

8,7 mm

Vzdialenosť otvorov min./max. (a1)

45,3-45,3 mm

Vzdialenosť otvorov 2 min./max. (a2)

31,8-31,8 mm

Výška (h1)

206 mm

Min./max. výška zovretia (h2)

-8-7 mm

Vzdialenosť 1 (c1)

65 mm

Vzdialenosť 2 (c2)

20 mm

Dĺžka (l1)

139 mm

Dĺžka ramena (l2)

90 mm

Upínacia sila (F1)

3400 N

Otvárací uhol (α)

112 Stupeň

Veľkosť krídlovej matice

M10 X 85 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

655,400 g

Náhradné diely pre tento produkt:
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Basic pre rýchlosvorku Basic

SKRUTKA NA RYCHLOUPINAC M10X85

S vulkanizovaným prítlačným dielom na ochranu obrobku
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie