Vešiak pre podlahovú jednotku
Záves na skrinku pre podl. jednotku
DRZIAK NA SKRINKU LAVY
Obj. č.
0683712141
EAN 4052712476907
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka minimálnej hrúbke 10 mm je obrys pripevnený k bočnej stene veľmi malý
Jednoduché nastavenie spredu:
- Nastavenie výšky: 22 mm
- Nastavenie hĺbky: 19 mm
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | Vľavo |
Nosnosť | 120 kg |
Nosnosť na pár | 240 kg |
Norma EN | 14688 |
Nastavenie výšky | 22 mm |
Nastavenie hĺbky | 19 mm |
Šírka | 60 mm |
Výška | 80 mm |
Hrúbka | 10 mm |
Vzdialenosť otvorov (vodorovne) | 32 mm |
Vzdialenosť otvorov (zvislo) | 64 mm |
Priemer otvoru | 10 mm |
Hĺbka otvoru | 10,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!