Vesta Cetus
Pracovná vesta Cetus
VESTA CETUS ANTRACIT VEL 3XL
Obj. č. M402145005
EAN 4251596892777
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná vesta kombinuje pohodlie bavlny s odolnosťou polyesteru. Gombíky a zipsy sú vyrobené so špeciálneho plastu, ktorý nezachytí detektor kovu.
- Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu
- 2 vonkajšie vrecká so zipsom, 2 náprsné vrecká, vnútorné vrecko
- Reflexné vložky, nastaviteľný lem, štítok na identifikáciu zamestnanca
- Vhodné na priemyselné čistenie, certifikácia STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová, Sivá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces |