Vesta Cetus
Pracovná vesta Cetus
VESTA CETUS BIELA VEL L
MODYF
Obj. č.
M402151002
EAN 4251596893224
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná vesta kombinuje pohodlie bavlny s odolnosťou polyesteru. Gombíky a zipsy sú vyrobené so špeciálneho plastu, ktorý nezachytí detektor kovu.
- Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu
- 2 vonkajšie vrecká so zipsom, 2 náprsné vrecká, vnútorné vrecko
- Reflexné vložky, nastaviteľný lem, štítok na identifikáciu zamestnanca
- Vhodné na priemyselné čistenie, certifikácia STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Biela, Antracitová |
Veľkosť | L |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces |