Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vesta Nature

Vesta Nature
VESTA NATURE MODRÁ XL

Obj. č. M442071003

EAN 4251174744061

Cena za zvolené balenie
Vesta Nature

Obj. č. M442071003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Viacúčelová a dobre vyzerajúca vesta je vhodná na akúkoľvek činnosť a je možné je skvelo kombinovať s košeľou, pulóvrom alebo iným vrchným dielom. Užívajte si pohodlie a dizajn.
  • Teplý, priedušný materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 10 000 mm)

  • 2 vrecká na hrudi, 2 predné vrecká na zips, náprsné vnútorné vrecko

  • Teplá podšívka vrecka, tkanina e-Care, skrytý prvok na vedenie kábla

  • Spevnenie / výplň aramidovým vláknom (vysoká odolnosť proti oderu) v oblasti pliec, vnútorný golier vyrobený z flísu

  • Praktický zips na bočnom šve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Bridlicová modrá

Veľkosť

XL

Materiál

100% polyamid

Hmotnosť látky na m2

165 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

100 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie