Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vesta Nature

Vesta Nature
VESTA NATURE ŠEDÁ L

Obj. č. M442069002

EAN 4251174743910

Cena za zvolené balenie
Vesta Nature

Obj. č. M442069002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Viacúčelová a dobre vyzerajúca vesta je vhodná na akúkoľvek činnosť a je možné je skvelo kombinovať s košeľou, pulóvrom alebo iným vrchným dielom. Užívajte si pohodlie a dizajn.
  • Teplý, priedušný materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 10 000 mm)

  • 2 vrecká na hrudi, 2 predné vrecká na zips, náprsné vnútorné vrecko

  • Teplá podšívka vrecka, tkanina e-Care, skrytý prvok na vedenie kábla

  • Spevnenie / výplň aramidovým vláknom (vysoká odolnosť proti oderu) v oblasti pliec, vnútorný golier vyrobený z flísu

  • Praktický zips na bočnom šve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žulová sivá

Veľkosť

L

Materiál

100% polyamid

Hmotnosť látky na m2

165 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

100 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie