Vesta Nature
Vesta Nature
VESTA NATURE ŠEDÁ S
Obj. č. M442069000
EAN 4251174743897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelová a dobre vyzerajúca vesta je vhodná na akúkoľvek činnosť a je možné je skvelo kombinovať s košeľou, pulóvrom alebo iným vrchným dielom. Užívajte si pohodlie a dizajn.
- Teplý, priedušný materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 10 000 mm)
- 2 vrecká na hrudi, 2 predné vrecká na zips, náprsné vnútorné vrecko
- Teplá podšívka vrecka, tkanina e-Care, skrytý prvok na vedenie kábla
- Spevnenie / výplň aramidovým vláknom (vysoká odolnosť proti oderu) v oblasti pliec, vnútorný golier vyrobený z flísu
- Praktický zips na bočnom šve
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žulová sivá |
Veľkosť | S |
Materiál | 100% polyamid |
Hmotnosť látky na m2 | 165 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 100 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |