Vesta Stretch X
Pracovná vesta Stretch X
VESTA STRETCH X ANTRACIT VEL XL
MODYF
Obj. č.
M402118003
EAN 4251402734390
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto inovatívna vesta je vyrobená z pohodlného elastického materiálu. Spojenie bavlny a polyesteru poskytuje odolnosť a zároveň je šetrné k pokožke. Zakryté gombíky zabraňujú poškriabaniu povrchov.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá
- Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky, lem nastaviteľný pomocou suchého zipsu
- Zosilnený trojitý steh švov, svorky na ID kartu
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | XL |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |