Vesta WÜRTH MODYF URBAN
VESTA URBAN TMAVOSEDA 6XL
Obj. č. M402227008
EAN 4255722933471
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná a robustná obojstranná vesta s podšívkou s mestským dizajnom
- Dve zosilnené vrecká so záklopkou a dve bočné vrecká zo softshellového materiálu, jedno náprsné vrecko so zipsom, dve bočné zasúvacie vrecká vo vnútri s pohodlným obojstranný nosením
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavosivá |
Veľkosť | 6XL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 6XL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 180 g |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 100 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |