Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Veterný deflektor AeroMount

Veterný deflektor
PLECH ZAVETRAVACI AEROMOUNT 2050-S10

Obj. č. 0865710005
EAN 4065746595377

Cena za zvolené balenie
Veterný deflektor AeroMount

Obj. č. 0865710005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimalizovaná konštrukcia umožňuje optimálnu aerodynamiku pomocou účinného rozptyľovania vetra a zníženia potrebných závaží
  • Vhodný pre moduly dĺžky 1500 – 1750 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Materiál

Oceľ

Dĺžka

2050 mm

Šírka

69,30 mm

Výška

172,50 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1990,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie