Veterný deflektor AeroMount
Veterný deflektor
PLECH ZAVETRAVACI AEROMOUNT 2300-S10
Obj. č.
0865710006
EAN 4065746595339
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimalizovaná konštrukcia umožňuje optimálnu aerodynamiku pomocou účinného rozptyľovania vetra a zníženia potrebných závaží
- Vhodný pre moduly dĺžky 1500 – 1750 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka | 2300 mm |
Šírka | 69,30 mm |
Výška | 172,50 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2230,000 g |