Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vetracia mriežka

Vetracia mriežka, hliník
MRIEZKA VETR. HLIN R9016 BIEL.100/1000MM

Obj. č. 0683364076

EAN 4038898608790

Cena za zvolené balenie
Vetracia mriežka

Obj. č. 0683364076

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S oválnym otvorom 28 x 5 mm
  • Vetracia mriežka z matného eloxovaného hliníka alebo s práškovou povrchovou úpravou s oválnym otvorom 28 x 5 mm

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Stupeň lesku

Matný

Dĺžka

1000 mm

Šírka

100 mm

Dĺžka drážky

28 mm

Šírka štrbiny

5 mm

Vetrací prieduch

203 cm²

Dĺžka vyfrézovaného otvoru

981 mm

Šírka vyfrézovaného otvoru

87 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie