Vetracia mriežka
Vetracia mriežka, hliník
MRIEZKA VETR. HLINIK STRIEB/F1-80/1000MM
Obj. č. 0683364006
EAN 4038898115182
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S oválnym otvorom 28 x 5 mm
- Vetracia mriežka z matného eloxovaného hliníka alebo s práškovou povrchovou úpravou s oválnym otvorom 28 x 5 mm
 
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Hliník  | 
Povrch  | eloxované  | 
Farba  | Strieborná  | 
Stupeň lesku  | Matný  | 
Dĺžka  | 1000 mm  | 
Šírka  | 80 mm  | 
Dĺžka drážky  | 28 mm  | 
Šírka štrbiny  | 5 mm  | 
Vetrací prieduch  | 203 cm²  | 
Dĺžka vyfrézovaného otvoru  | 981 mm  | 
Šírka vyfrézovaného otvoru  | 67 mm  |