Vetracia mriežka
Vetracia mriežka, hliník
MRIEZKA VETR. HLINIK. ZLATA/F3-100/1000
Obj. č. 0683364056
EAN 4038898609223
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S oválnym otvorom 28 x 5 mm
- Vetracia mriežka z matného eloxovaného hliníka alebo s práškovou povrchovou úpravou s oválnym otvorom 28 x 5 mm
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Zlato |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka | 1000 mm |
Šírka | 100 mm |
Dĺžka drážky | 28 mm |
Šírka štrbiny | 5 mm |
Vetrací prieduch | 203 cm² |
Dĺžka vyfrézovaného otvoru | 981 mm |
Šírka vyfrézovaného otvoru | 87 mm |