Vetrovka Nature
Vetrovka Nature
MODYF
Obj. č.
M411198005
EAN 4251174744153
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne odolná funkčná bunda s množstvom praktických detailov – vhodná do každého počasia. Mimoriadne pohodlná a skvele vyzerajúca.
- Teplý priedušný materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 15 000 mm)
- 2 náprsné vrecká, 2 predné vrecká, 2 bočné vrecká, vrecko na rukáve, náprsné bočné vrecko
- Lepené švy, trojité švy, zakrytá káblová priechodka, funkcia e-care
- Vystužená oblasť ramien, flauš zvnútra goliera
- Vetranie v podpazuší, vnútorné manžety na rukávoch, odnímateľná kapucňa
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žulová sivá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100% polyamid |
Hmotnosť látky na m2 | 175 g |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |