Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vetrovka Nature

Vetrovka Nature

Obj. č. M411229003

EAN 4251402714033

Cena za zvolené balenie
Vetrovka Nature

Obj. č. M411229003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne odolná funkčná bunda s množstvom praktických detailov – vhodná do každého počasia. Mimoriadne pohodlná a skvele vyzerajúca.
  • Teplý priedušný materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 15 000 mm)

  • 2 náprsné vrecká, 2 predné vrecká, 2 bočné vrecká, vrecko na rukáve, náprsné bočné vrecko

  • Lepené švy, trojité švy, zakrytá káblová priechodka, funkcia e-care

  • Vystužená oblasť ramien, flauš zvnútra goliera

  • Vetranie v podpazuší, vnútorné manžety na rukávoch, odnímateľná kapucňa
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Dechtová čierna

Veľkosť

XL

Materiál

100% polyamid

Hmotnosť látky na m2

175 g

Výplň

100% polyester

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie