Vetrovka TEAMLINE
Vetrovka Teamline
TEAMLINE PARKA NAVY M
Obj. č.
M311052001
EAN 4250856219934
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevná vetrovka odpudzujúca vodu. Teplá prešívaná podšívka a vyťahovateľná kapucňa. Ideálny spoločník do chladných mesiacov.
- Pevná tkanina Ripstop s podšívkou, odpudzujúca vodu
- 2 predné vrecká, 2 náprsné vrecká, vrecko na mobilný telefón, vnútorné vrecko
- Vetrovka s podšívkou, nastaviteľný pás lemu a manžety
- Reflexné pásy vpredu a vzadu, utesnené švy
- Vyťahovateľná kapucňa, zakrytý jednosmerný zips
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |