Vetrovka WÜRTH MODYF Smart
PARKA SMART NAVY L
Obj. č. M411332002
EAN 4061975685940
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vodoodolná, vodný stĺpec 20 000 mm
- 2 vonkajšie vrecká na zips, 2 bočné vrecká na patentný gombík, 1 vrecko na mobilný telefón a 1 vrecko na zips
- Kapucňa s elastickými prvkami vďaka čomu je možné ju zrolovať do goliera
- Pás, ktorý je možné naspodku upraviť
- Skrytý zips a ochrana brady
- Upraviteľné manžety s patentným gombíkom
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka |
Veľkosť | L |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 160 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L |