Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vetrovka WÜRTH MODYF Smart

PARKA SMART NAVY M

Obj. č. M411332001

EAN 4061975685933

Cena za zvolené balenie
Vetrovka WÜRTH MODYF Smart

Obj. č. M411332001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi pevné a všestranné oblečenie do terénu Vynikajúce pohodlie pri nosení a ideálna pre každodennú prácu.
  • Vodoodolná, vodný stĺpec 20 000 mm

  • 2 vonkajšie vrecká na zips, 2 bočné vrecká na patentný gombík, 1 vrecko na mobilný telefón a 1 vrecko na zips

  • Kapucňa s elastickými prvkami vďaka čomu je možné ju zrolovať do goliera

  • Pás, ktorý je možné naspodku upraviť

  • Skrytý zips a ochrana brady

  • Upraviteľné manžety s patentným gombíkom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka

Veľkosť

M

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

210 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

160 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Veľkosť FR / ES / PT / BE

M

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie