Viacbodové kovanie s 2 automat. západkami
Viacbodový zámok s 2 automatickými západkami
LISTA 2AMF SV STRIEBORNA 65 92 10 16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Po každom zatvorení dverí sa západky automaticky zasunú do poistných plieškov a automaticky uzamknú dvere.
- Viacbodový zámok nie je možné používať v kombinácii s elektrickým otváračom dverí.
- Horné čelo zámku je možné skrátiť o 300 mm
Dodacia doba: približne 12 pracovných dní po prijatí objednávky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre drevené dvere s polodrážkou
![]() | |
Vhodné pre | Domové dvere |
Vhodnosť pre štrbinu polodrážky | 4mm/12mm (polodrážka Euro) |
Šírka čela zámku | 16 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Rozmer tŕňa | 65 mm |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 92 mm |
Orech | 10 mm |
Výška umiestnenia kľučky | 1020 mm |
Farba | Strieborná matná |
Povrch | pozinkované |
Povrch západky | Pozinkovaný lesklý |
Povrch závory | Pozinkovaný lesklý |
Uzamykacia závora dráhy záveru | Dvojité otáčanie 20mm |
Typ zámku | Cylindrická vložka |
Materiál | Oceľ |
Materiál západky | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál závory | ST |
Dĺžka čela zámku | 2200 mm |
Hrúbka čela zámku | 3 mm |
Horné čelo zámku je možné skrátiť o | 300 mm |
Výška skrinky zámku | 15,7 mm |
Šírka skrinky zámku | 84 mm |
Trieda odporu | RC 2 |
Normy | EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3 |
Schválenie | QM 343:2009 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Označenie CE možné prostredníctvom systémovej kontroly |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!