Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacbodové puzdro Pre ploché zásuvné puzdro 6,3 x 0,8 mm

Zástrčk. spojenie pre zatláč. konekt. 6,3 x 0,8 mm
PUZDRO-6KABL.-SAMICA-6,3MM

Obj. č. 055510061

EAN 4046778478081

Cena za zvolené balenie
Viacbodové puzdro Pre ploché zásuvné puzdro 6,3 x 0,8 mm

Obj. č. 055510061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Počet pólov

6 KS

Vzájomné usporiadanie kontaktov

Vždy dva paralelne

Kontaktný rozmer

6.3

Prierez drôtu min./max.

0,5-6 mm²

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie max.

250 V/AC/DC

Intenzita prúdu max.

25 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 80 °C

Materiál

PA – polyamid

Farba

Prírodná

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochá zásuvka neizolované

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

x 100 ks
Plochá zásuvka neizolované

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

x 100 ks
Plochá zásuvka neizolované

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK 4-6QMM

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie