Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacbodové puzdro Pre plochý konektor 6,3 x 0,8 mm

Zást. sp. pre plochý násuvný jazýček 6,3 x 0,8 mm
PUZDRO-3KABL.-SAMEC-6,3MM

Obj. č. 05551003

EAN 4046778477916

Cena za zvolené balenie
Viacbodové puzdro Pre plochý konektor 6,3 x 0,8 mm

Obj. č. 05551003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Počet pólov

3 KS

Vzájomné usporiadanie kontaktov

Dva paralelne, jeden pod vzájomným uhlom 90°

Kontaktný rozmer

6.3

Prierez drôtu min./max.

0,5-6 mm²

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie max.

250 V/AC/DC

Intenzita prúdu max.

25 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 80 °C

Materiál

PA – polyamid

Farba

Prírodná

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochý zasúvací jazýček neizolované

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

x 100 ks
Plochý zasúvací jazýček neizolované

PUZDRO PLOCHE S JAZYCKOM POZINK.

x 100 ks
Plochý zasúvací jazýček neizolované

PUZDRO JAZYCEK ZASUVNE POZINK.4-6QMM

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom