Viacbodové puzdro Pre plochý konektor 6,3 x 0,8 mm
Zást. sp. pre plochý násuvný jazýček 6,3 x 0,8 mm
PUZDRO-4KABL.-SAMEC-6,3MM
Obj. č. 05551004
EAN 4046778477961
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet pólov | 4 KS |
Vzájomné usporiadanie kontaktov | Vždy dva paralelne |
Kontaktný rozmer | 6.3 |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-6 mm² |
Druh krytia IP | IP 20 |
Menovité napätie max. | 250 V/AC/DC |
Intenzita prúdu max. | 25 A |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 80 °C |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Prírodná |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!