Viacnásobné zásuvkové puzdro pre ploché konektory 2,8 x 0,5 mm
Zatláčací spoj pre plochý konektor 2,8x0,5 mm
PUZDRO-6KABL.-SAMEC-2,8MM
Obj. č.
05551016
EAN 4011231454711
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
Počet pólov | 6 KS |
Vzájomné usporiadanie kontaktov | Vždy tri paralelne |
Kontaktný rozmer | 2,8 mm |
Prierez drôtu min./max. | 1-1,5 mm² |
Druh krytia IP | IP 20 |
Menovité napätie max. | 24 V/DC |
Intenzita prúdu max. | 14 A |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 80 °C |
Materiál | Polyamid – PA 66 |
Farba | Prírodná |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!