Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacnásobné zásuvkové puzdro pre ploché konektory 2,8 x 0,5 mm

Zatláčací spoj pre plochý konektor 2,8x0,5 mm
PUZDRO-9KABL.-SAMEC-2,8MM

Obj. č. 05551019
EAN 4011231454797

Cena za zvolené balenie
Viacnásobné zásuvkové puzdro pre ploché konektory 2,8 x 0,5 mm

Obj. č. 05551019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Počet pólov

9 KS

Vzájomné usporiadanie kontaktov

Vždy tri paralelne

Kontaktný rozmer

2.8

Prierez drôtu min./max.

1-1,5 mm²

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie max.

24 V/DC

Intenzita prúdu max.

14 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 80 °C

Materiál

PA 66 – polyamid

Farba

Prírodná

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacnásobné zásuvkové puzdro pre zasúvacie konektory 2,8 x 0,5 mm

PUZDRO-9KABL.-SAMICA-2,8MM

x 10 ks
Plochý zasúvací jazýček Neizolované

KONEKTOR PLOCHY

x 100 ks
Nástroj na demontáž

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

ZEBRA
Na spojovacie prvky a puzdrá so zaisťovacím jazýčkom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie