Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacnásobné zásuvkové puzdro pre zasúvacie konektory 2,8 x 0,5 mm

Zatláčací spoj pre zasúvací konektor 2,8 x 0,5 mm
PUZDRO-4KABL.-SAMICA-2,8MM

Obj. č. 055510141

EAN 4011231454650

Cena za zvolené balenie
Viacnásobné zásuvkové puzdro pre zasúvacie konektory 2,8 x 0,5 mm

Obj. č. 055510141

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Počet pólov

4 KS

Vzájomné usporiadanie kontaktov

Vždy dva paralelne

Kontaktný rozmer

2.8

Prierez drôtu min./max.

1-1,5 mm²

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie max.

24 V/DC

Intenzita prúdu max.

14 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 80 °C

Materiál

PA 66 – polyamid

Farba

Prírodná

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacnásobné zásuvkové puzdro pre ploché konektory 2,8 x 0,5 mm

PUZDRO-4KABL.-SAMEC-2,8MM

x 10 ks
Plochá zásuvka neizolované

PUZDRO NASTR PLOCH 2,8X0,5-(1,0-1,5)

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom