Viacnásobné zásuvkové puzdro pre zasúvacie konektory 2,8 x 0,5 mm
Zatláčací spoj pre zasúvací konektor 2,8 x 0,5 mm
PUZDRO-6KABL.-SAMICA-2,8MM
Obj. č.
055510161
EAN 4011231454735
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet pólov | 6 KS |
Vzájomné usporiadanie kontaktov | Vždy tri paralelne |
Kontaktný rozmer | 2.8 |
Prierez drôtu min./max. | 1-1,5 mm² |
Druh krytia IP | IP 20 |
Menovité napätie max. | 24 V/DC |
Intenzita prúdu max. | 14 A |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 80 °C |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!