Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelová bodová zváračka Spot 4500 SN2

Multifun. zvár. na opravu priehlbín Spot 4500 SN2
BOD.ZVARACKA-SPOT4500/SN2

Obj. č. 0691500270

EAN 4038898471431

Cena za zvolené balenie
Viacúčelová bodová zváračka Spot 4500 SN2

Obj. č. 0691500270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne zariadenie na odstraňovanie priehlbín
  • Prenosná, 4 500 ampérov, výnimočne všestranná

  • Rýchle odstraňovanie priehlbín zvonka pomocou vyťahováka s klzným kladivom

  • Umožňuje zváranie závitových skrutiek, T-čapov, diskov a vlnitého drôtu

  • Uhlíkové alebo medené elektródy umožňujú vtiahnutie a vyhladenie plátovej ocele

  • Široký rozsah aplikácií vďaka výnimočne dlhému káblu pištole

  • S týmto zariadením možno používať prakticky všetko príslušenstvo na odstraňovanie priehlbín dostupné na trhu


Obsah balenia:


  • Multifunkčné zariadenie na odstraňovanie priehlbín

  • Vozík s úložnou priehradkou

  • Multifunkčná pištoľ s káblom dlhým 2 500 mm

  • Uzemňovací kábel s terminálom, dĺžka kábla 2 500 mm

  • Na odstraňovanie priehlbín, bodové zváranie, vťahovanie plechov

  • Rozsah príslušenstva na odstraňovanie priehlbín

  • Vyťahovák s klzným kladivom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

400 V/DC

Frekvencia

50 Hz

Výkon

5 kW

Podmienka pre výkon

Pri 100% dobe použitia

Výkon (zváranie)

20 kW

Sieťová poistka

16 A pomalá

Druh krytia IP

IP 21

Skratový prúd na sekundári

4,5 kA/AC/DC

Intenzita prúdu max.

0,63 kA/AC/DC

Dĺžka

44 cm

Šírka

14 cm

Výška

23 cm

Tepelná trieda

F

Prierez kábla

7,5 mm²

Počet fáz

1 KS

Sekundárne napätie

5,6 V/DC

Pripájací konektor riadiaceho prúdu

XLR

Hmotnosť výrobku (na kus)

31000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie