Viacúčelová elektronická ručná lampa
Viacúčelová elektronická ručná lampa
LAMPA MONTAZNA 8W
Obj. č. 0981700
EAN 4024835718714
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prevedenie umožňujúce jednoduchú údržbu vrátane koľajničkového systému
Pri výmene svetelného zdroja nedochádza ku kontaktu s dielmi pod napätím
Odolná prizmatická ochranná trubica na predchádzanie oslňovaniu pri práci
Robustný dizajn obsahujúci gumený kryt a rukoväť s ochranou pred odkotúľaním
Otočný háčik
Optimálna ochrana pred zlomením kábla
Vysoko flexibilný napájací kábel
Plne elektronický predradník EVG s automatickým vypínaním (v prípade chybného svetelného zdroja) a funkciou predhrievania
Optimálna ochrana predradníka a svetelného zdroja
Odolné proti oleju a palivu
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 330 lm |
Druh krytia IP | IP 64 |
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/AC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Výkon | 8 W |
Typ kábla | H05RN – F2 x 1,0 mm² |
Dĺžka vedenia | 5 m |
Konektor | 1 bezpečnostná zástrčka, 16 A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!