Viacúčelová svorka
Vyklápací box na klincové spony
OBJIMKA S KLINCOM (7-12MM) 2X25/35MM
Obj. č. 0593901
EAN 4024835143820
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klinec s vedením
Vysoká stabilita počas montáže (pri zatĺkaní klinca).
Širšia platnička
- Pevné uchytenie aj na rôznych povrchoch
- Kontaktná plocha chráni omietku
Zatĺkacia zarážka
Žiadna deformácia svorky pri zatlčení príliš ďaleko
„Zuby“
Ochrana proti preklzávaniu kábla (uchytenie v osi na využitie celého upínacieho rozsahu).
Hárky údajov(X)
Na vedenie individuálnych káblov: upevnených na povrchu a v drážkach
Min./max. rozsah upnutia | 7-12 mm |
Priemer klinca | 2,0 mm |
Dĺžka klinca | 25 mm |
Dĺžka klinca 2 | 35 mm |
Počet dielov | 6500 KS |
Farba | Bledosivá (svetlosivá) |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C |
Materiál hadicovej spony | PP – polypropylén |
Materiál klinca | Oceľ, špeciálne kalená |
Povrch | Pozinkované |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!