Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelová svorka

Vyklápací box na klincové spony
OBJIMKA S KLINCOM (7-12MM) 2X25MM

Obj. č. 0593903

EAN 4024835172875

Cena za zvolené balenie
Viacúčelová svorka

Obj. č. 0593903

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V praktickom vyklápacom boxe

Klinec s vedením


Vysoká stabilita počas montáže (pri zatĺkaní klinca).



Širšia platnička


  • Pevné uchytenie aj na rôznych povrchoch

  • Kontaktná plocha chráni omietku


Zatĺkacia zarážka


Žiadna deformácia svorky pri zatlčení príliš ďaleko



„Zuby“


Ochrana proti preklzávaniu kábla (uchytenie v osi na využitie celého upínacieho rozsahu).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie individuálnych káblov: upevnených na povrchu a v drážkach

Min./max. rozsah upnutia

7-12 mm

Priemer klinca

2,0 mm

Dĺžka klinca

25 mm

Počet dielov

5000 KS

Farba

Bledosivá (svetlosivá)

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 90 °C

Materiál hadicovej spony

PP – polypropylén

Materiál klinca

Oceľ, špeciálne kalená

Povrch

Pozinkované

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obsahuje Viacúčelová svorka:
5.000 x
Viacúčelová svorka

OBJIMKA S KLINCOM (7-12MM) (A2K)-2,0X25

Popis: Môže sa použiť pre rôzne priemery káblov
Množstvo: 5.000 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zámočnícke kladivo Nemecký dizajn podľa DIN 1041

KLADIVO ZAMOCNICKE 500G DIN1041

Dvojitá jaseňová rukoväť