Viacúčelová svorka
Viacúčelová spona
OBJIMKA S KLINCOM (7-12MM) (A2K)-2,0X25
Obj. č. 059377 10
EAN 4011231497985
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široká spodná časť
- Bezpečné uchytenie na rôznych povrchoch
- Kontaktná plocha chráni omietku
„Zuby“
Zabrániť preklzávaniu káblov (axiálne upevnenie na využitie celého upínacieho rozsahu).
Vysoký stupeň rázovej pevnosti a odolnosti proti rozbitiu
Hárky údajov(X)
Na vedenie individuálnych káblov: upevnených na povrchu a v drážkach
| Min./max. rozsah upnutia | 7-12 mm | 
| Priemer klinca | 2,0 mm | 
| Dĺžka klinca | 25 mm | 
| Farba | Bledosivá (svetlosivá) | 
| Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C | 
| Materiál hadicovej spony | PP – polypropylén | 
| Materiál klinca | Oceľ, špeciálne kalená | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Neobsahuje halogény. | Áno | 
| Neobsahuje silikón. | Áno | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!