Viacúčelová svorka
Viacúčelová spona
OBJIMKA S KLINCOM (7-12MM) (A2K)-2,0X45
Obj. č. 059377 102
EAN 4011231498029
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široká spodná časť
- Bezpečné uchytenie na rôznych povrchoch
- Kontaktná plocha chráni omietku
„Zuby“
Zabrániť preklzávaniu káblov (axiálne upevnenie na využitie celého upínacieho rozsahu).
Vysoký stupeň rázovej pevnosti a odolnosti proti rozbitiu
Hárky údajov(X)
Na vedenie individuálnych káblov: upevnených na povrchu a v drážkach
Min./max. rozsah upnutia | 7-12 mm |
Priemer klinca | 2,0 mm |
Dĺžka klinca | 45 mm |
Farba | Bledosivá (svetlosivá) |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C |
Materiál hadicovej spony | PP – polypropylén |
Materiál klinca | Oceľ, špeciálne kalená |
Povrch | Pozinkované |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!