Viacúčelová svorka bez klinca
Viacúčelová spona bez klinca
OBJIMKA (7-12MM) BEZ KLINCA
Obj. č.
059377 103
EAN 4024835144322
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be used for a range of cable diameters
Klinec s vedením
Vysoká stabilita počas montáže (pri zatĺkaní klinca).
Širšia platnička
- Pevné uchytenie aj na rôznych povrchoch
- Kontaktná plocha chráni omietku
Zatĺkacia zarážka
Žiadna deformácia svorky pri zatlčení príliš ďaleko
„Zuby“
Ochrana proti preklzávaniu kábla (uchytenie v osi na využitie celého upínacieho rozsahu).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie individuálnych káblov: upevnených na povrchu a v drážkach
Min./max. rozsah upnutia | 7-12 mm |
Farba | Bledosivá (svetlosivá) |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C |
Materiál hadicovej spony | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |