Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelové mazivo bez lítia, automobil. sektor/priemysel, dlhá životnosť

VAZELINA-LONGLIFE LI-FREE-UNIVERZAL-400G

Obj. č. 0893912400

EAN 4068362304897

Cena za zvolené balenie
Viacúčelové mazivo bez lítia, automobil. sektor/priemysel, dlhá životnosť

Obj. č. 0893912400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné viacúčelové mazivo s dlhou životnosťou, ktoré možno použiť v priemysle aj v automobilovom sektore

Vysokovýkonné mazivo pre predĺžené intervaly mazania s vysokou odolnosťou voči vode a korózii.



Vhodný na


  • Univerzálne viacúčelové mazivo pre stredné až vysoké otáčky

  • Široký sortiment valivých ložísk a klzných ložísk, ako aj všeobecné mazanie komponentov. Dlhá životnosť (predĺžené intervaly mazania)


Vynikajúca odolnosť voči vode



Vynikajúca ochrana proti korózii



Široké možnosti využitia



Bez obsahu silikónu, živice a AOX

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne viacúčelové mazivo pre stredné až vysoké otáčky. Vhodné pre širokú škálu valivých ložísk a klzných ložísk, ako aj na všeobecné mazanie komponentov.

Hmotnosť obsahu

400 g

Obal

Kartuša

Kód maziva

KP2K-30

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 130 °C

Farba

Žltohnedá

Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky

220 mm²/s / pri 40°C

Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky

265 × 0,1 mm-295 × 0,1 mm / po dosiahnutí 60 DH pri teplote 25 °C, podľa normy DIN D2137

Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii

Stupeň korózie 0-0

Zaťaženie pri zváraní VKA

3000 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Základný olej

Minerálny olej

Vodovzdornosť / podmienky

0 – 90 / podľa DIN51807-1

Systém mazania

Tuk

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hustota

0,93 g/ml

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Podmienka pre bod odkvapnutia

podľa IP 396

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

130 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

130 °C

Podmienka pre penetráciu po preniknutí

po dosiahnutí 60 DH pri teplote 25 °C, podľa normy DIN D2137

Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii

ISO 11007, Test SKF Emcor

Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA

DIN51350-4, test VKA

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

S obsahom chlóru

Nie

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
With cotton velour finish inside.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie