Viacúčelový bimetalový list pásovej píly Jeden pílový pás na všetky úkony
Viacúč. bimetalový list pásovej píly
PAS PILOVY KOVY M-1140X13X0,6
ZEBRA
Obj. č.
0602401142
EAN 4045727121962
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bimetal (nosník z pružinovej ocele, ozubenie z kobaltovej ocele M42)
Nový unikátny patentovaný tvar zubov vyrobený z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1)
- Jednoduchý výber pásov, pretože len tri typy zubov pokrývajú širokú škálu aplikácií a hrúbky materiálu.
- Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy
- Veľmi všestranný, môže sa používať pre aplikácie, ako sú tuhé materiály, potrubia, profily, zväzky a obrysy
- Bezproblémové pílenie širokej škály materiálov vrátane konštrukčných ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, nástrojových ocelí, odliatkov, neželezných kovov (hliník, meď a mosadz) a dokonca aj plastov.
Zosilnené zuby
- 2 – 3-krát dlhšia životnosť ako bežné listy pásovej píly
- Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy
Upozornenie
Zuby M42 sú veľmi odolné proti teplu a veľmi silné, bez ohľadu na použitý chladiaci prostriedok.
Listová píla na viacúčelové použitie ZEBRA je agresívny nástroj a má vysokú penetračnú kapacitu; z tohto dôvodu musí používateľ dodržiavať nasledujúce body:
- Napnite pílový list dobre, aby ste zabránili oscilácií zubov.
- Opatrne veďte pílový list k materiálu, ktorý sa má rezať.
- Aplikujte mierny tlak (približne o 30 – 40 % menej ako u bežných pílových listov), najmä pri rezaní profilov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxvýškaxhrúbka | 1140 x 13 x 0,6 mm |
Typ ozubenia | M |