Viacúčelový hliníkový rebrík
Hliníkový viacúčelový rebrík s traverzou, 3 kusy
REBRIK HLINIKOVY 3 DIELNY TRAVERSA
Obj. č. 0962930712
EAN 4065746307673
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustné vodiace prvky s posuvnými ložiskami vyrobenými z plastu odolnému voči odieraniu vytvárajú bezpečnú podporu častí rebríka odolnú voči skrúteniu
- Vysoká torzná tuhosť vďaka štvoritým lisovaným spojom s prírubami medzi vzperami a priečkami
- Veľmi dobrá odolnosť voči ohybu, pretože priečky sú vyrobené z extrudovaných hliníkových profilov
- Bezpečné státie vďaka 2-zložkovým protišmykovým nožičkám rebríka/pätkám traverzy
- Drážkované priečky zaisťujú bezpečnosť pri stúpaní
- Možno používať aj ako dvojitý rebrík pomocou doplnkovej „spojovacej platne“
- Posuvnú časť možno používať na oboch stranách vďaka pätkám rebríka na oboch koncoch a priečkam ryhovaným na oboch stranách (typ 2 x 8, typ 2 x 10)
- Dvojdielny priečnik umožňuje použiť posuvnú časť samostatne ako jednodielny rebrík (typ 3 x 12)
Traverza (vrátane montážnych prvkov) sa dodáva s rebríkom a na montáž je potrebných len niekoľko jednoduchých krokov.
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet priečok | 3 x 12 |
Priečna dĺžka | 1,21 m |
Priečne rozmery | 98 x 46 mm |
Rozmery koľajnice | 97 mm x 25 mm |
Vzdialenosť priečky | 283 mm |
Rozmery priečok | 28 x 28 mm |
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2 | Nie |
Nosnosť | 150 kg |
Dĺžka ako prikladací rebrík min./max. | 3,55-8,65 m |
Max. výška v stoji ako prikladací rebrík | 7,16 m |
Pracovná výška ako prikladací rebrík max. | 8,66 m |
Max. výška dosahu ako prikladací rebrík | 9,16 m |
Výška plošiny ako šikmý rebrík (pri sklone 70 °) | 8,18 m |
Min./max. dĺžka ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou | 3,55-6,10 m |
Max. výška postavenia ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou | 4,50 m |
Max. pracovná výška ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou | 6,00 m |
Max. výška postavenia ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou | 6,50 m |
Dĺžka kroku ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou | 2,25 m |
Min./max. vertikálna výška ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou | 3,37-5,79 m |
Dĺžka ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti | 3,55 m |
Výška postavenia ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti | 2,63 m |
Pracovná výška ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti | 4,13 m |
Výška dosahu ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti | 4,63 m |
Dĺžka kroku ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti | 2,25 m |
Vertikálna výška ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti | 3,37 m |
Prepravný rozmer | 3,55 x 0,49 x 0,24 m |
Hmotnosť | 28,5 kg |
Normy | EN 131 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!