Viacúčelový hliníkový rebrík
Viacúčelový rebrík s pracovnou plošinou
REBRIK ROZKLADACI ALU 4X3 PRIECKY
Obj. č. 0962931613
EAN 4053479827445
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úspora priestoru vo vozidlách a skladoch
Po zložení kompaktný
Pevné, automaticky zaisťujúce spoje z oceľových drôtov
Vysoká odolnosť proti krúteniu
Štvornásobné príruby a stlačené spojenie priečok/vzpier
Veľmi dobrá odolnosť proti ohybu
Priečky z extrudovaného hliníka
Bezpečné státie
Protišmykové 2-zložkové nožičky
Bezpečné kráčanie
Drážkované priečky
Traverza (vrátane montážnych prvkov) sa dodáva s rebríkom a na montáž je potrebných len niekoľko jednoduchých krokov.
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet priečok | 4 x 3 |
Šírka | 0,35 m |
Priečna dĺžka | 0,75 m |
Priečne rozmery | 64 x 25 mm |
Rozmery koľajnice | 64 mm x 25 mm |
Vzdialenosť priečky | 283 mm |
Rozmery priečok | 28 x 28 mm |
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2 | Nie |
Nosnosť | 150 kg |
Dĺžka ako prikladací rebrík | 3,49 m |
Výška v postavenia ako prikladací rebrík | 2,21 m |
Pracovná výška ako prikladací rebrík | 3,71 m |
Výška dosahu ako prikladací rebrík | 4,21 m |
Výška plošiny ako šikmý rebrík (pri sklone 70 °) | 3,29 m |
Výška v stoji ako prikladací rebrík so vzdialenosťou od steny | 1,57 m |
Pracovná výška ako prikladací rebrík so vzdialenosťou steny | 3,07 m |
Výška dosahu ako prikladací rebrík so vzdialenosťou od steny | 3,57 m |
Výška doku ako prikladací rebrík so vzdialenosťou steny (pri naklonení 75 °) | 2,57 m |
Dĺžka ako stojatý rebrík | 1,79 m |
Výška postavenia ako dvojitý rebrík | 1 m |
Pracovná výška ako stojatý rebrík | 2,5 m |
Výška dosahu ako dvojitý rebrík | 3 m |
Dĺžka koku ako stojatý rebrík | 1,16 m |
Vertikálna výška ako dvojitý rebrík | 1,7 m |
Výška postavenia ako pracovná plošina | 0,93 m |
Pracovná výška ako pracovná plošina | 2,43 m |
Výška dosahu ako pracovná plošina | 2,93 m |
Dĺžka plošiny | 1,44 m |
Šírka plošiny | 0,3 m |
Prepravný rozmer | 0,94 x 0,35 x 0,27 m |
Hmotnosť rebríka | 13,1 kg |
Hmotnosť plošiny | 4,2 kg |
Normy | EN 131 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!