Viacstupňový kompresorový olej Pro
Viacúčelový kompresorový olej Pro
OLEJ KOMRESOROVY PRO 1000ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompatibilné s nasledovnými chladivami: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Možno miešať s olejom PAG a esterovým olejom
Vynikajúci mazací efekt
- Dlhšia prevádzková životnosť kompresora
- Vysoká úroveň kompresie chladiva v kompresore
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na univerzálnu údržbu a mazanie kompresorov klimatizačných jednotiek vozidiel v okruhu chladiva. Vhodné pre chladivá R-134a, R-1234yf a iné chladivá HFC a HFO. Vhodné pre všetky osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy a poľnohospodárske stroje vybavené klimatizačnými jednotkami s chladivom R-134a alebo R-1234yf.
Doplňte nízku hladinu kompresorového oleja podľa množstva odporúčaného výrobcom vozidla a pridajte do klimatizačného okruhu cez servisnú jednotku klimatizácie.
Obsah | 1000 ml |
Chemický základ | Fosfáty |
Hustota | 0,979 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Viskozita základného oleja, kinematická | 85 cSt |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C, podľa ASTM D-445 |
Obsah VOC (CH) | 0 % |
Bod vzplanutia min. | 282 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!