Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Viacúčelový list pásovej píly - PAS PILOVY KOVY M-1600-1799X13X0,6
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Viacúčelový list pásovej píly - PAS PILOVY KOVY M-1600-1799X13X0,6 - 1

Viacúčelový list pásovej píly

List viacčepeľ. pás. píly, bimetal, ind. pov. úpr.
PAS PILOVY KOVY M-1600-1799X13X0,6

Obj. č. 0602400032

EAN 4045727196397

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový list pásovej píly

Obj. č. 0602400032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

List viacúčelovej pásovej píly sa dodáva v sortimente dĺžok a výšok individuálne prispôsobených vašim požiadavkám. Stačí sa obrátiť na vášho obchodného zástupcu Würth.

Bimetal (nosič z pružinovej ocele, ozubenie z kobaltovej ocele M42)



Nový unikátny patentovaný tvar zubov vyrobený z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1)


  • Jednoduchý výber pásov, pretože len tri typy zubov pokrývajú širokú škálu aplikácií a hrúbky materiálu.

  • Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy

  • Veľmi všestranný, môže sa používať pre aplikácie, ako sú tuhé materiály, potrubia, profily, zväzky a obrysy

  • Bezproblémové pílenie širokej škály materiálov vrátane konštrukčných ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, nástrojových ocelí, odliatkov, neželezných kovov (hliník, meď a mosadz) a dokonca aj plastov.


Zosilnené zuby


  • 2 – 3-krát dlhšia životnosť ako bežné listy pásovej píly

  • Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy


Pozrite si taktiež informácie o objednávkach ohľadom položiek na priame doručenie

Upozornenie

Zuby M42 sú veľmi odolné voči teplu a veľmi silné, bez ohľadu na použitý chladiaci prostriedok.



Pílový pás na viacúčelové použitie ZEBRA je agresívny nástroj a má vysokú penetračnú kapacitu; z tohto dôvodu musí používateľ dodržiavať nasledujúce body:


  • Napnite pílový list dobre, aby ste zabránili oscilácií zubov.

  • Opatrne veďte pílový list k materiálu, ktorý sa má rezať.

  • Aplikujte mierny tlak (približne o 30 – 40 % menej ako u bežných pílových listov), najmä pri rezaní profilov.


Pre tieto položky nie je dostupný 24-hodinový servis. Tieto položky sú vylúčené zo služby výmeny a vrátenia. Každá objednávka sa vyrába individuálne podľa špecifikácií zákazníka.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. dĺžkaxvýškaxhrúbka

1600-1799 x 13 x 0,6 mm

Typ ozubenia

M

Konverzná pomôcka pre listy pásovej píly
Všestranné použitie
Viacúčelové pílové pásy na použitie s často sa meniacimi materiálmi
Výška x hrúbka (v mm) TPI (zuby/palec) Typ ozubenia
13 x 0,6
13 x 0,9
5/8 L
6/10 L/M
8/12 M
10/14 S
20 x 0,9 4/6 L
5/8 L/M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
27 x 0,9 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
34 x 1,1 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie