Viacúčelový list pásovej píly
List viacčepeľ. pás. píly, bimetal, ind. pov. úpr.
PAS PILOVY KOVY S-1000-1199X13X0,6
Obj. č. 0602400001
EAN 4045727196267
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bimetal (nosič z pružinovej ocele, ozubenie z kobaltovej ocele M42)
Nový unikátny patentovaný tvar zubov vyrobený z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1)
- Jednoduchý výber pásov, pretože len tri typy zubov pokrývajú širokú škálu aplikácií a hrúbky materiálu.
- Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy
- Veľmi všestranný, môže sa používať pre aplikácie, ako sú tuhé materiály, potrubia, profily, zväzky a obrysy
- Bezproblémové pílenie širokej škály materiálov vrátane konštrukčných ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, nástrojových ocelí, odliatkov, neželezných kovov (hliník, meď a mosadz) a dokonca aj plastov.
Zosilnené zuby
- 2 – 3-krát dlhšia životnosť ako bežné listy pásovej píly
- Úspora nákladov vďaka minimálnemu času na prípravu a pomocné procesy
Pozrite si taktiež informácie o objednávkach ohľadom položiek na priame doručenie
Zuby M42 sú veľmi odolné voči teplu a veľmi silné, bez ohľadu na použitý chladiaci prostriedok.
Pílový pás na viacúčelové použitie ZEBRA je agresívny nástroj a má vysokú penetračnú kapacitu; z tohto dôvodu musí používateľ dodržiavať nasledujúce body:
- Napnite pílový list dobre, aby ste zabránili oscilácií zubov.
- Opatrne veďte pílový list k materiálu, ktorý sa má rezať.
- Aplikujte mierny tlak (približne o 30 – 40 % menej ako u bežných pílových listov), najmä pri rezaní profilov.
Pre tieto položky nie je dostupný 24-hodinový servis. Tieto položky sú vylúčené zo služby výmeny a vrátenia. Každá objednávka sa vyrába individuálne podľa špecifikácií zákazníka.
Hárky údajov(X)
Min./max. dĺžkaxvýškaxhrúbka | 1000-1199 x 13 x 0,6 mm |
Typ ozubenia | S |
| Konverzná pomôcka pre listy pásovej píly | ||
| Všestranné použitie | ||
| Viacúčelové pílové pásy na použitie s často sa meniacimi materiálmi | ||
| Výška x hrúbka (v mm) | TPI (zuby/palec) | Typ ozubenia |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |