Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelový škrabák S úderovým krytom a čepeľou z nehrdzavejúcej ocele

Multifunkčná škrabka
MULTIFUNKCNY NOZIK 75MM

Obj. č. 0714663355
EAN 4053479827254

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový škrabák S úderovým krytom a čepeľou z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0714663355

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na škrabanie, vyhladzovanie, vyťahovanie klincov, čistenie maliarskych valčekov
  • Vyťahovacie oko na odstránenie klincov a čapov

  • Okrúhly výrez na čistenie maliarskych valčekov alebo rúrok

  • Špicatá čepeľ na čistenie drážok, ktorú možno taktiež použiť ako nôž na tmel

  • Ergonomická dvojdielna protišmyková rukoväť, ktorá tlmí údery kladiva

  • Zrkadlovo leštená čepeľ škrabáka na jednoduché čistenie

  • 1,8 mm hrubá čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na zamedzenie kontaktnej korózie
Upozornenie

Škrabák je určený na používanie s kladivom, no pri dlabaní nenahrádza dláto.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie kobercov, zoškrabávanie zvyškov lepidla, nanášanie tmelu

Dĺžka

235 mm

Šírka čepele

75 mm

Dĺžka ostria

100 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ AISI420

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie