Viacúčelový vrták MFD-S, 1/4-palcový šesťhranný driek
Viacúčelový vrták MFD-S, šesťhranný driek
UNIVERZÁLNY VRTÁK D6 L100 /54
Obj. č. 0641266010
EAN 4050641970473
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách
- Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní cez niekoľko rôznych materiálov do jedného otvoru
- Veľmi vhodné na univerzálne použitie
- Vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia
- Vysoko presné bodové vŕtanie
- Vynikajúce výsledky vŕtania do kovov
Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania
- Špeciálna povrchová úprava
- Patentovaný štvorkrokový profil
Štandardná 1/4-palcová šesťhranná stopka
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle
- Vhodné pre akýkoľvek držiak hrotov
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!
Hárky údajov(X)
- Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
- Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.
Priemer (Ø) | 6 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Pracovná dĺžka | 54 mm |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Šesťhran |