Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelový vrták MFD-S, 1/4-palcový šesťhranný driek

Viacúčelový vrták MFD-S, šesťhranný driek
VRTAK UNIVERZALNY MFDS D10 L120/80MM

Obj. č. 0641261012
EAN 4050641970497

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový vrták MFD-S, 1/4-palcový šesťhranný driek

Obj. č. 0641261012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tento viacúčelový vrták MFD-S sa môže použiť na vŕtanie do prakticky všetkých materiálov

Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách


  • Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní cez niekoľko rôznych materiálov do jedného otvoru

  • Veľmi vhodné na univerzálne použitie

  • Vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia

  • Vysoko presné bodové vŕtanie

  • Vynikajúce výsledky vŕtania do kovov


Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania


  • Špeciálna povrchová úprava

  • Patentovaný štvorkrokový profil


Štandardná 1/4-palcová šesťhranná stopka


  • Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle

  • Vhodné pre akýkoľvek držiak hrotov


Testované spoločnosťou PGM


Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.

Upozornenie

Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.

  • Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.

Priemer (Ø)

10 mm

Dĺžka

120 mm

Pracovná dĺžka

80 mm

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Druh upnutia

Šesťhran

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie