Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelový vrták MFD-S Plus

Viacúčelový vrták MFD-S Plus
VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

Obj. č. 0641231416

EAN 4053479479798

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

Obj. č. 0641231416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu

Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách


  • Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní viacerých materiálov do jedného otvoru

  • Veľmi vhodné na univerzálne použitie

  • Vŕtanie nerozbije duté tehly

  • Presné vŕtanie

  • Vynikajúce výsledky vŕtania do kovu


Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania


  • Špeciálna povrchová úprava

  • Patentovaný štvorkrokový profil


Upínací hriadeľ s funkciou zastavenia nárazu


Skrátené montážne drážky vhodné pre systém SDS-plus zabraňujú použitiu príklepu v príklepových vŕtačkách, aj keď je príklepový mechanizmus omylom zapnutý, čím bránia poškodeniu vrtáka.



Testované spoločnosťou PGM


Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.

Upozornenie
  • Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie.

  • Vŕtací hrot (obj. č. 0641231035) na vytváranie vŕtaných otvorov v kombinácii so zápustným vŕtacím hrotom (obj. č. 0650641316) pre dištančný montážny systém AMO®-Therm Mini
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.

  • Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.

Priemer (Ø)

14 mm

Dĺžka

160 mm

Pracovná dĺžka

100 mm

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie