Viacúčelový vrták MFD-S Plus
Viacúčelový vrták MFD-S Plus
VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM
Obj. č. 0641236011
EAN 4050641970565
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách
- Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní viacerých materiálov do jedného otvoru
- Veľmi vhodné na univerzálne použitie
- Vŕtanie nerozbije duté tehly
- Presné vŕtanie
- Vynikajúce výsledky vŕtania do kovu
Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania
- Špeciálna povrchová úprava
- Patentovaný štvorkrokový profil
Upínací hriadeľ s funkciou zastavenia nárazu
Skrátené montážne drážky vhodné pre systém SDS-plus zabraňujú použitiu príklepu v príklepových vŕtačkách, aj keď je príklepový mechanizmus omylom zapnutý, čím bránia poškodeniu vrtáka.
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
- Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie.
- Vŕtací hrot (obj. č. 0641231035) na vytváranie vŕtaných otvorov v kombinácii so zápustným vŕtacím hrotom (obj. č. 0650641316) pre dištančný montážny systém AMO®-Therm Mini
Hárky údajov(X)
- Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
- Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.
Priemer (Ø) | 6 mm |
Dĺžka | 110 mm |
Pracovná dĺžka | 50 mm |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |