Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom
Viacúčelový vrták MFD-S s cylindrickým driekom
VRTAK MFDS D4 L75 PRAC.L39MM
Obj. č. 0641204007
EAN 4050641970268
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
Veľmi ostré karbidové rezné hrany so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách
- Čisté a presné otvory aj pri alternatívnom vŕtaní cez rôzne materiály
- Vhodné na univerzálne použitie
- Vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia
- Vysoko presné bodové vŕtanie
- Vynikajúce výsledky vŕtania do kovov
Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania
- Špeciálna povrchová úprava
- Patentovaný štvorstupňový profil
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
Upozornenie
Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
- Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.
Priemer (Ø) | 4 mm |
Dĺžka | 75 mm |
Pracovná dĺžka | 39 mm |
Priemer stopky | 4 mm |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Valcová stopka |