Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

Viacúčelový vrták MFD-S s cylindrickým driekom
VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D16-L400-WL300MM

Obj. č. 0641201640

EAN 4050641970442

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

Obj. č. 0641201640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu

Veľmi ostré karbidové rezné hrany so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách


  • Čisté a presné otvory aj pri alternatívnom vŕtaní cez rôzne materiály

  • Vhodné na univerzálne použitie

  • Vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia

  • Vysoko presné bodové vŕtanie

  • Vynikajúce výsledky vŕtania do kovov


Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania


  • Špeciálna povrchová úprava

  • Patentovaný štvorstupňový profil


Testované spoločnosťou PGM


Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.

Upozornenie

Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.

  • Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.

Priemer (Ø)

16 mm

Dĺžka

400 mm

Pracovná dĺžka

300 mm

Priemer stopky

9,5 mm

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Druh upnutia

Valcová stopka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie