Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viazací pás s račňou Ergo s hákom s dvomi špičkami ERGO 5T

Ergo. račňový viazací pás, invert. dvoj. hák
GURTNA S RACNOU ERGO DVOJ HAK 5T 50MM-9M
CARGOLINE

Obj. č. 071392 234
EAN 4050641504234

Cena za zvolené balenie
Viazací pás s račňou Ergo s hákom s dvomi špičkami ERGO 5T

Obj. č. 071392 234

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Schválené podľa DIN EN 12195-2
  • 100 % polyester

  • Natiahnutie ≥ 7%

  • Ergonomická račňa s pravorukým štvorcovým otváraním

  • Aplikovateľný teplotný rozsah: - 40ºC až + 100ºC

  • Nie je určený pre zdvíhanie

  • Schválenie GS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

50 mm

Dĺžka (L)

9 m

Maximálne predĺženie, uväzovací popruh

7 %

Ťažná sila páskovania

5000 daN

Sila predpätia

500 daN

Sila napnutia račňou

50 daN

Materiál

PES – polyester

Tvar háka

Hák so špičkou

Farba

Červená

Normy

EN 12195-2

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie